Mikroskop s prenosno svetlobo KERN OBL 127, 4 x / 10 x / 40 x / 100 x, 3W LED (prenosna)

Št. art.: OBL 127
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
Vrsta izdelka Stereo mikroskopi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka OBL 127
EAN/GTIN 4045761267756
Številka proizvajalca OBL 127
L-število L40250 2829

Opis

Opis:

  • Vsestranski laboratorijski pripomoček z optiko Infinity in fiksno predcentrirano Köhlerjevo osvetlitvijo
  • Zmogljiva in brezstopenjsko zatemnljiva 3W LED osvetlitev
  • Fiksni predcentrirani in izostrljivi 1,25 Abbejev kondenzor z zaslonko in poljsko membrano omogoča poenostavitev Köhlerjeve osvetlitve, ne da bi bilo treba prilagajati središče
  • Velik mehanski podstavek in njegovo držalo za predmete hkrati držita do dva vzorca, zaradi koaksialnega grobega in finega pogona na obeh straneh pa se hitro in enostavno izostrita
  • Kot dodatna oprema so na voljo velik izbor okularjev, objektivov in barvnih filtrov ter kondenzator za temno polje, preprosta polarizacijska enota, različni kompleti za fazni kontrast do HBO in fluorescenčna enota LED
  • Dobavi so priloženi protiprašni pokrov, očesne čašice in večjezični priročnik za uporabo
  • Uporaba: hematologija, urologija, ginekologija, dermatologija, patologija, mikrobiologija in parazitologija, imunologija, onkologija, entomologija, veterina, analiza vode, pivovarne
  • Aplikacije/primeri: Prosojni in tanki, nizkokontrastni, zahtevni vzorci (npr. žive celice sesalcev, bakterije, tkiva)

Lastnosti:

  • Infinity Optics
  • 4-pozicijski vrtljivi nosni nastavek
  • Posoda za usedanje 30° nagnjena/ 360° vrtljiva
  • Enostranska kompenzacija dioptrije
  • Celotne mere Š×G×V 395×200×380 mm
  • Neto teža približno 7 kg